2,97 €/ Stückexkl. MwSt
3,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BFF |
Hersteller ID | STR-02BM60-04BFF |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |
1,51 €/ Stückexkl. MwSt
1,77 €inkl. MwSt
9385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,64 €/ Stückexkl. MwSt
1,92 €inkl. MwSt
69642 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026