Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-fs/NPT-m STR-02BFS60-02NT

  • ERIKS:11484583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

28,31 €/ Stückexkl. MwSt

33,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BFS60-NT
Hersteller ID
STR-02BFS60-02NT
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar