Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-fs/BSPT-m STR-12BT-12BFS60

  • ERIKS:11484393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

8,26 €/ Stückexkl. MwSt

9,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BFS60-BT
Hersteller ID
STR-12BT-12BFS60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP keg.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar