82,17 €/ Stückexkl. MwSt
96,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BFS60-BFS60 |
Hersteller ID | STR-32BFS60-32BFS60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 2" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 80 bar |