Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-fs/BSPP-fs STR-06BFS60-06BFS60

  • ERIKS:11483966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

5,10 €/ Stückexkl. MwSt

5,97 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BFS60-BFS60
Hersteller ID
STR-06BFS60-06BFS60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar