Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-fs/BSPP-fs STR-04BFS60-04BFS60

  • ERIKS:11483963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,14 €/ Stückexkl. MwSt

4,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BFS60-BFS60
Hersteller ID
STR-04BFS60-04BFS60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar