Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-f/M-m STR-06BFF-18MM60

  • ERIKS:14594913
  • Hersteller:STR-06BFF-18MM60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Außengewinde metrisch-zyl. mit 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BFF-MM60
Hersteller ID
STR-06BFF-18MM60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5