53,35 €/ Stückexkl. MwSt
62,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BFF-BFF |
Hersteller ID | STR-32BFF-32BFF |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Innengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 2" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 80 bar |