Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-f/BSPP-f STR-24BFF-24BFF

  • ERIKS:11484120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

24,29 €/ Stückexkl. MwSt

28,42 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BFF-BFF
Hersteller ID
STR-24BFF-24BFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
125 bar
Ersatzteile & Zubehör

7,48 €/ Stückexkl. MwSt

8,75 €inkl. MwSt

2679 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026