Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-f/BSPP-f STR-08BFF-08BFF

  • ERIKS:11484108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,79 €/ Stückexkl. MwSt

3,26 €inkl. MwSt

164 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BFF-BFF
Hersteller ID
STR-08BFF-08BFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

4955 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026