Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-f/BSPP-f STR-06BFF-02BFF

  • ERIKS:11484095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,02 €/ Stückexkl. MwSt

4,70 €inkl. MwSt

135 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BFF-BFF
Hersteller ID
STR-06BFF-02BFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,51 €/ Stückexkl. MwSt

1,77 €inkl. MwSt

9385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

1,81 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026