Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-fs Q-STR-08BM60-06BFS60

  • ERIKS:12564765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • BSPP Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material;: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

29,99 €/ Stückexkl. MwSt

35,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BM60-BFS60
Hersteller ID
Q-STR-08BM60-06BFS60
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar