Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SRS9-L28

  • ERIKS:11687451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

295,68 €/ Stückexkl. MwSt

345,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SRS9
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
18
G
M 36x2
L1
40 mm
L2
74.5 mm
L3
15 mm
S1
41 mm
S2
36 mm
S3
46 mm
I1
32.5 mm
I2
67 mm