Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SRS9-L15

  • ERIKS:11687449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

205,44 €/ Stückexkl. MwSt

240,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SRS9
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
12
G
M 22x1.5
L1
26 mm
L2
58 mm
L3
5 mm
S1
32 mm
S2
24 mm
S3
32 mm
I1
19 mm
I2
51 mm