Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SRS9-L10

  • ERIKS:11687447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

176,64 €/ Stückexkl. MwSt

206,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SRS9
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
7
G
M 16x1.5
L1
23 mm
L2
60 mm
L3
5 mm
S1
30 mm
S2
19 mm
S3
22 mm
I1
16 mm
I2
53 mm