Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SRS9-L08

  • ERIKS:11687446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

171,36 €/ Stückexkl. MwSt

200,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SRS9
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
6
G
M 14x1.5
L1
23 mm
L2
47 mm
L3
5 mm
S1
22 mm
S2
17 mm
S3
19 mm
I1
16 mm
I2
40 mm