293,16 €/ Stückexkl. MwSt
343,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SRS38 |
Ausführung | Gerade |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
AD | 20S |
DN | 16 |
G1 | M 30x2 |
L1 | 134 mm |
L2 | 83.5 mm |
L3 | 29.5 mm |
S1 | 46 mm |
S2 | 36 mm |
S3 | 41 mm |