Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SRS38-S16

  • ERIKS:14842925
  • Hersteller:SRS38-S16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

227,88 €/ Stückexkl. MwSt

266,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SRS38
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
AD
16S
DN
10
G1
M 24x1.5
L1
104 mm
L2
62.5 mm
L3
24.5 mm
S1
32 mm
S2
24 mm
S3
32 mm