Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SRS38-S10

  • ERIKS:14842922
  • Hersteller:SRS38-S10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

214,20 €/ Stückexkl. MwSt

250,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SRS38
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
AD
10S
DN
7
G1
M 18x1.5
L1
103.5 mm
L2
65 mm
L3
24 mm
S1
27 mm
S2
19 mm
S3
24 mm