Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SRS10-S38

  • ERIKS:11687459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

387,36 €/ Stückexkl. MwSt

453,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SRS10
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
32
G
M 52x2
L1
47 mm
L2
92 mm
L3
15 mm
S1
60 mm
S2
55 mm
S3
65 mm
I1
31 mm
I2
76 mm