323,76 €/ Stückexkl. MwSt
378,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SRS10 |
Ausführung | Gerade |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 30S - M42x2.0 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 25 |
G | M 42x2 |
L1 | 44 mm |
L2 | 89 mm |
L3 | 15 mm |
S1 | 60 mm |
S2 | 55 mm |
S3 | 50 mm |
I1 | 30.5 mm |
I2 | 75.5 mm |