Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SRS10-S08

  • ERIKS:11687453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

178,32 €/ Stückexkl. MwSt

208,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SRS10
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
6
G
M 16x1.5
L1
23 mm
L2
49 mm
L3
5 mm
S1
22 mm
S2
17 mm
S3
22 mm
I1
16 mm
I2
42 mm