Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR8-S25

  • ERIKS:11687442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

244,08 €/ Stückexkl. MwSt

285,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR8
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
19
G
M 36x2
L1
96 mm
L2
72 mm
S1
41 mm
S2
36 mm