Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR8-S20

  • ERIKS:11687441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

232,20 €/ Stückexkl. MwSt

271,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR8
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
16
G
M 30x2
L1
92 mm
L2
71 mm
S1
41 mm
S2
36 mm