Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR8-S12

  • ERIKS:11687439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

203,28 €/ Stückexkl. MwSt

237,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR8
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
7
G
M 20x1.5
L1
72 mm
L2
57 mm
S1
30 mm
S2
22 mm