Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR7-L15

  • ERIKS:11687433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

206,88 €/ Stückexkl. MwSt

242,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR7
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
11
G
M 22x1.5
L1
72 mm
L2
58 mm
S1
30 mm
S2
24 mm