Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR7-L10

  • ERIKS:11687431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

185,64 €/ Stückexkl. MwSt

217,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR7
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
7
G
M 16x1.5
L1
71 mm
L2
57 mm
S1
30 mm
S2
19 mm