Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR5-B20-L35

  • ERIKS:14842957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

256,20 €/ Stückexkl. MwSt

299,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR5
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
25
G
G1.1/4
L1
105 mm
L2
74.5 mm
S1
60 mm
S2
55 mm
d
50 mm
i
20 mm