Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR5-B12-L22

  • ERIKS:11687422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

225,00 €/ Stückexkl. MwSt

263,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR5
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
16
G
G3/4
L1
90 mm
L2
66.5 mm
S1
41 mm
S2
36 mm
d
32 mm
i
16 mm