Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR5-B08-L15

  • ERIKS:11687420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

187,68 €/ Stückexkl. MwSt

219,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR5
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
11
G
G1/2
L1
72 mm
L2
51 mm
S1
30 mm
S2
24 mm
d
27 mm
i
14 mm