Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR5-B06-L10

  • ERIKS:11687418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

176,16 €/ Stückexkl. MwSt

206,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR5
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
7
G
G3/8
L1
71 mm
L2
52 mm
S1
30 mm
S2
19 mm
d
22 mm
i
12 mm