Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR5-B04-L08

  • ERIKS:11687417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

172,80 €/ Stückexkl. MwSt

202,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR5
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
6
G
G1/4
L1
59.5 mm
L2
40.5 mm
S1
22 mm
S2
17 mm
d
19 mm
i
12 mm