Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR43-B16

  • ERIKS:14842844
  • Hersteller:SR43-B16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

311,64 €/ Stückexkl. MwSt

364,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR43
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
16
G1
G1
G2
G1 mm
L1
123.5 mm
L2
122.5 mm
S1
36 mm
S2
41 mm