Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR43-B10

  • ERIKS:14842842
  • Hersteller:SR43-B10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

222,48 €/ Stückexkl. MwSt

260,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR43
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
5/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
5/8" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G1
G5/8
G2
G5/8 mm
L1
92.5 mm
L2
91.5 mm
S1
32 mm
S2
32 mm