381,84 €/ Stückexkl. MwSt
446,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SR42 |
Ausführung | Gerade |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 30 |
G1 | G1.1/2 |
G2 | G1.1/2 mm |
L1 | 168.5 mm |
L2 | 146.5 mm |
S1 | 65 mm |
S2 | 55 mm |