Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR42-B20

  • ERIKS:14842836
  • Hersteller:SR42-B20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

339,48 €/ Stückexkl. MwSt

397,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR42
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
30
G1
G1.1/4
G2
G1.1/4 mm
L1
168.5 mm
L2
148 mm
S1
60 mm
S2
55 mm