Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR42-B12

  • ERIKS:14842834
  • Hersteller:SR42-B12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

242,16 €/ Stückexkl. MwSt

283,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR42
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
16
G1
G3/4
G2
G3/4 mm
L1
120.5 mm
L2
104 mm
S1
36 mm
S2
36 mm