222,48 €/ Stückexkl. MwSt
260,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SR42 |
Ausführung | Gerade |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 5/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 5/8" BSP zyl. |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 10 |
G1 | G5/8 |
G2 | G5/8 mm |
L1 | 96 mm |
L2 | 80.5 mm |
S1 | 32 mm |
S2 | 32 mm |