Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR42-B04

  • ERIKS:14842811
  • Hersteller:SR42-B04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

181,56 €/ Stückexkl. MwSt

212,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR42
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
6
G1
G1/4
G2
G1/4 mm
L1
91 mm
L2
78.5 mm
S1
27 mm
S2
24 mm