Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR41-B08

  • ERIKS:14842908
  • Hersteller:SR41-B08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

215,76 €/ Stückexkl. MwSt

252,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR41
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G1
G1/2
G2
G1/2 mm
L1
60.5 mm
L2
88.5 mm
S1
32 mm
S2
27 mm