Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR41-B06

  • ERIKS:14842907
  • Hersteller:SR41-B06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

209,16 €/ Stückexkl. MwSt

244,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR41
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
8
G1
G3/8
G2
G3/8 mm
L1
64 mm
L2
88 mm
S1
27 mm
S2
24 mm