183,60 €/ Stückexkl. MwSt
214,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SR4 |
Ausführung | Gerade |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | M 18x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12S - M20x1.5 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 7 |
G1 | M 18x1.5 |
L1 | 72 mm |
L2 | 52.5 mm |
S1 | 30 mm |
S2 | 22 mm |
d | 24 mm |
i | 12 mm |