Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR36-B12-S20

  • ERIKS:14842903
  • Hersteller:SR36-B12-S20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

232,56 €/ Stückexkl. MwSt

272,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR36
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
AD
20S
DN
10
G1
G3/4
G2
M 30x2 mm
L1
86.5 mm
L2
97 mm
L3
113 mm
S1
46 mm
S2
36 mm