208,44 €/ Stückexkl. MwSt
243,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SR36 |
Ausführung | Gerade |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 14S - M22x1.5 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
AD | 14S |
DN | 8 |
G1 | G3/8 |
G2 | M 22x1.5 mm |
L1 | 64.5 mm |
L2 | 72.5 mm |
L3 | 84.5 mm |
S1 | 27 mm |
S2 | 24 mm |