Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR36-B06-S12

  • ERIKS:14842898
  • Hersteller:SR36-B06-S12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

204,12 €/ Stückexkl. MwSt

238,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR36
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
AD
12S
DN
7
G1
G3/8
G2
M 20x1.5 mm
L1
63 mm
L2
70.5 mm
L3
82.5 mm
S1
24 mm
S2
24 mm