Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR36-B04-S06

  • ERIKS:14842895
  • Hersteller:SR36-B04-S06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

191,64 €/ Stückexkl. MwSt

224,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR36
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
AD
6S
DN
4
G1
G1/4
G2
M 14x1.5 mm
L1
65.5 mm
L2
72.5 mm
L3
84.5 mm
S1
27 mm
S2
19 mm