Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR35-B12-L18

  • ERIKS:14842893
  • Hersteller:SR35-B12-L18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

227,76 €/ Stückexkl. MwSt

266,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR35
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
AD
18L
DN
10
G1
G3/4
G2
M 26x1.5 mm
L1
63 mm
L2
70.5 mm
L3
86.5 mm
S1
32 mm
S2
27 mm