243,96 €/ Stückexkl. MwSt
285,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SR34 |
Ausführung | Gerade |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 14S - M22x1.5 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
AD | 14S |
DN | 10 |
G1 | M 22x1.5 |
L1 | 70 mm |
L2 | 86 mm |
S1 | 32 mm |
S2 | 24 mm |