Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR34-S12

  • ERIKS:14842879
  • Hersteller:SR34-S12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

230,64 €/ Stückexkl. MwSt

269,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR34
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
AD
12S
DN
8.5
G1
M 20x1.5
L1
68 mm
L2
83 mm
S1
32 mm
S2
24 mm