Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR33-L22

  • ERIKS:14842874
  • Hersteller:SR33-L22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

297,36 €/ Stückexkl. MwSt

347,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SR33
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
AD
22L
DN
16
G1
M 30x2
L1
93.5 mm
L2
108.5 mm
S1
46 mm
S2
36 mm